入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ式グローブバルブ |
体積係数 | 1 |
接続タイプ/サイズ | (F)NPT 1/2 " |
深さ | 2" |
電気的接続 | ターミナルブロック |
高さ | 5.5 " |
マックス。 水温 | 250度F |
安全な作業水圧 | 250 |
仕様 | 3ポジションフローティング |
タイプ | ノーマルオープン |
UPC | 094713648956 |
電圧 | 24 VAC |
幅(Width) | 4.75 " |
船の重量(kg) | 0.85 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8481809025 |
原産国 | US |
モデル | 体積係数 | 接続タイプ/サイズ | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
259-02030 | 0.4 | (F)NPT 1/2 " | 5.5 " | 4.75 " | ¥28,092 | |
259-02032 | 0.63 | (F)NPT 1/2 " | 5.5 " | 4.75 " | ¥28,092 | |
259-02036 | 1.6 | (F)NPT 1/2 " | 5.5 " | 4.75 " | ¥28,092 | |
259-02038 | 2.5 | (F)NPT 1/2 " | 5.5 " | 4.75 " | ¥28,092 | |
243-00210 | 1 | (F)NPT 1/2 " | 4.25 " | 11.25 " | ¥20,580 | |
243-00211 | 2.5 | (F)NPT 1/2 " | 4.25 " | 11.25 " | ¥20,580 | |
243-00212 | 4.1 | (F)NPT 3/4 " | 4.25 " | 11.25 " | ¥21,288 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。