入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧制御バルブ |
Cv | 2.5 |
差圧 | 25 PSI |
演算 | 水、蒸気、およびエチレングリコール溶液の空気圧比例制御を提供するために使用されます(最大50パーセント) |
マックス。 圧力 | 15のプサイ |
タイプ | グローブねじ込み |
UPC | 094700417893 |
バルブタイプ | 双方向NC |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8481809040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 演算 | マックス。 圧力 | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
257-02041 | 温水/冷水バルブ | 250のプサイ | 2ウェイNO | ¥43,311 | ||
257-02038 | 水、蒸気、およびエチレングリコール溶液の空気圧比例制御を提供するために使用されます(最大50パーセント) | 15のプサイ | 2ウェイNO | ¥45,430 | ||
257-02044 | 水、蒸気、およびエチレングリコール溶液の空気圧比例制御を提供するために使用されます(最大50パーセント) | 15のプサイ | 2ウェイNO | ¥50,596 | ||
258-02069 | 水、蒸気、およびエチレングリコール溶液の空気圧比例制御を提供するために使用されます(最大50パーセント) | 15のプサイ | 3-Way | ¥49,442 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。