HEAT WAGON WD1225 ヒーター用ダクト 長さ 25 フィート
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
アイテム価格 | ダクト、25フィート |
マックス。 温度 | 2 |
温度。 範囲 | 280度F |
船の重量(kg) | 11.34 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 7322900045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
WD1220 | ダクト、20フィート | 280度F | ¥108,876 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。