入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゾーンバルブ |
体積係数 | 0.63 |
接続タイプ/サイズ | (F)NPT 1/2 " |
深さ | 1-1 / 2」 |
電気的接続 | ターミナルブロック |
高さ | 13.125 " |
マックス。 水温 | 250度F |
モータータイプ | 春以外の返品 |
安全な作業水圧 | 60 |
仕様 | MZシリーズ、グローブバルブ、電気 |
標準圧力閉鎖 | 60 |
タイプ | グローブ |
UPC | 094726780216 |
電圧 | 24 |
幅(Width) | 568573 " |
船の重量(kg) | 0.78 |
船高(cm) | 26.04 |
船の長さ(cm) | 15.88 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8481809020 |
プロダクト | モデル | 体積係数 | 接続タイプ/サイズ | 深さ | 高さ | モータータイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254-01115 | 0.4 | (F)NPT 1/2 " | 1-1 / 2」 | 13.125 " | 春以外の返品 | 24 | 568573 " | ¥25,340 | ||
254-01119 | 1 | (F)NPT 1/2 " | 1-1 / 2」 | 13.125 " | 春以外の返品 | 24 | 568573 " | ¥25,340 | ||
254-01121 | 1.6 | (F)NPT 1/2 " | 1-1 / 2」 | 13.125 " | 春以外の返品 | 24 | 568573 " | ¥25,436 | ||
257-02039 | 2.5 | (F)NPT 1/2 " | 1-1 / 2」 | 4" | 春帰り | - | 568564 " | ¥26,675 | ||
257-02042 | 4 | (F)NPT 1/2 " | 1-1 / 2」 | 11 " | 春帰り | - | 568564 " | ¥25,806 | ||
257-02045 | 6.3 | (F)NPT 1/2 " | 1-1 / 2」 | 11 " | 春帰り | - | 568564 " | ¥29,163 | ||
259-02000 | 0.4 | (F)NPT 1/2 " | 1-3 / 4」 | 5.75 " | 春以外の返品 | 24 | 568745 " | ¥27,867 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。