SHIPPERS PRODUCTS 56HU17 ダンネージバッグ、長さ 96 インチ、幅 48 インチ、厚さ 28 ミルミル、破壊圧力 5 PSI、80 PK
アイテム: CU2QQU
モデル:56HU17
¥442,552 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッグ |
船の重量(kg) | 353.7 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
56HU04XNUMX | ¥929,198 | 見積依頼
| |
56HU25XNUMX | ¥1,105,452 | 見積依頼
| |
56HU12XNUMX | ¥636,069 | 見積依頼
| |
56HU19XNUMX | ¥849,494 | 見積依頼
| |
56HU05XNUMX | ¥549,510 | 見積依頼
| |
56HU28XNUMX | ¥1,372,276 | 見積依頼
| |
56HU08XNUMX | ¥443,555 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。