入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 大容量デジタルフォースゲージ |
正確さ | +/- 0.2%FS |
オートパワーオフ | 有り |
ディスプレイ | 4桁LCD |
演算 | 張力と圧縮のピークホールド、インジケータ付きHi-Loコンパレータ、メモリモード |
インタフェース | USB、RS-232、アナログ |
最大 容量 | 1000ポンド |
測定モード | リアルタイム、圧縮ピーク、張力ピーク、コンパレータ |
測定単位 | ポンド、キログラム、またはニュートン |
メモリ | 連続メモリ1000ポイント、単一メモリ100ポイント、標準メモリ50ポイントおよび統計(最大、最小、ピーク、平均、および標準偏差) |
出力タイプ | USB / RS-232 /アナログ |
電源 | 充電式ニカド電池または付属のACアダプター/充電器 |
レンジ | 1,000ポンド、453.6 kg、4448 N |
解像度 | 0.1ポンド、0.1 kg、1 N |
サンプリング・レート | 1000 Hz |
船の重量(kg) | 3.68 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 9024800000 |
プロダクト | モデル | 最大 容量 | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FGV-500HXY | 500ポンド | 500ポンド、250 kg、2500 N | 0.1ポンド、0.1 kg、1 N | ¥250,796 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。