入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機械式拡張プラグ |
年齢層 | 成人 |
色 | シルバー |
性別 | ユニセックス |
内部径 | 1.950 "から2.165" |
材料 | ステンレス鋼、ネオプレンゴム |
マックス 空気圧 | 最大 5 psi |
マックス 直径 | 2.184 " |
最小直径 | 1.95 " |
公称寸法 | 2" |
タイプ | スナップタイト ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 4016991500 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。