入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 機械式拡張プラグ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ハンドル材料 | ステンレス鋼 |
内部径 | 0.55 "から0.605" |
材料 | ネオプレンゴム |
マックス 空気圧 | 最大 10 psi |
公称寸法 | 9 / 16 " |
タイプ | スナップタイト |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 4016991500 |
原産国 | US |
モデル | 公称寸法 | 内部径 | マックス 空気圧 | 材料 | ボディ材質 | ハンドル材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51001 | 3 / 8 " | 0.375 "から0.413" | 最大 10 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | スナップタイト | ¥4,360 | |
51002 | 7 / 16 " | 0.406 "から0.447" | 最大 10 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | スナップタイト | ¥4,819 | |
51003 | 1 / 2 " | 0.468 "から0.515" | 最大 10 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | スナップタイト | ¥5,259 | |
51004 | 9 / 16 " | 0.55 "から0.605" | 最大 10 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | スナップタイト | ¥5,726 | |
51005 | 5 / 8 " | 0.612 "から0.673" | 最大 10 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | スナップタイト | ¥6,336 | |
51006 | 11 / 16 " | 0.656 "から0.722" | 最大 10 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | スナップタイト | ¥6,436 | |
51007 | 3 / 4 " | 0.719 "から0.791" | 最大 10 psi | ネオプレンゴム | 亜鉛メッキ鋼 | 真鍮 | スナップタイト | ¥7,637 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。