SHARPE VALVES SVOP20DB6VV030オイルパッチスイングチェックバルブダクタイル鋳鉄
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オイルパッチスイングチェックバルブ |
コンプライアンス | NACE MR-01-75 |
接続タイプ | FNPT |
長さ | 8.27 " |
材料 | ダクタイル鋳鉄 |
マックス。 温度 | 0度から280度F |
取り付け位置 | 水平な |
シール材 | バイトン |
シート素材 | バイトン |
サイズ | 3" |
船の重量(kg) | 11.09 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8481302010 |
原産国 | CN |
モデル | 長さ | 材料 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SVOP20CC6VV020 | 6.3 " | 炭素鋼 | 2" | ¥43,575 | |
SVOP20CC6VV030 | 8.75 " | 炭素鋼 | 3" | ¥82,790 | |
SVOP20DB6VV010 | 4.25 " | ダクタイル鋳鉄 | 1" | ¥20,198 | |
SVOP20DB6VV020 | 6.3 " | ダクタイル鋳鉄 | 2" | ¥37,100 | |
SVOP20DB6VV040 | 10 " | ダクタイル鋳鉄 | 4 mm | ¥153,510 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。