SHARPE VALVES SVOP20CC6VV020オイルパッチスイングチェックバルブ炭素鋼
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
アイテム価格 | オイルパッチスイングチェックバルブ |
コンプライアンス | NACE MR-01-75 |
接続タイプ | FNPT |
長さ | 6.3 " |
材料 | 炭素鋼 |
マックス。 温度 | 0度から280度F |
取り付け位置 | 水平な |
シール材 | バイトン |
シート素材 | バイトン |
サイズ | 2" |
UPC | 818273533794 |
船の重量(kg) | 5.9 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8481302090 |
原産国 | CN |
モデル | 長さ | 材料 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SVOP20CC6VV030 | 8.75 " | 炭素鋼 | 3" | ¥76,527 | |
SVOP20DB6VV010 | 4.25 " | ダクタイル鋳鉄 | 1" | ¥18,670 | |
SVOP20DB6VV020 | 6.3 " | ダクタイル鋳鉄 | 2" | ¥34,295 | |
SVOP20DB6VV030 | 8.27 " | ダクタイル鋳鉄 | 3" | ¥66,227 | |
SVOP20DB6VV040 | 10 " | ダクタイル鋳鉄 | 4 mm | ¥141,896 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。