SHARPE VALVES 4371004540 ゲートバルブ、クラス 150、パイプサイズ 16 インチ、最大 285 PSI。水圧、ハンドル
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切り弁 |
船の重量(kg) | 524.7 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
4371004800 | ¥235,280 | |
4371004910 | ¥3,897,080 | |
4371004460 | ¥854,930 | |
4371004920 | ¥5,742,940 | |
4371004470 | ¥1,157,020 | |
4371004530 | ¥1,650,020 | |
4371004490 | ¥2,367,930 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。