Shannon Insultech IBT-219-5mph9 | 35pf56 サーマルブランケット | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SHANNON INSULTECH IBT-219-5MPH9 サーマルブランケット、製造番号 2882-M26 6 用 | AH4XGZ 35PF56

SHANNON INSULTECH IBT-219-5MPH9 サーマルブランケット、メーカー番号 2882-M26 6 用

在庫あり
アイテム:AH4XGZ モデル: IBT-219-5MPH9相互参照:35PF56

入手する 5月 13, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥77,192 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サーマルブランケット
ファスナータイプクイックリリースファブリックフラップとステンレス鋼ワイヤーツイスト
高さ18 "
屋内/屋外屋内または屋外
長さ10 "
温度。 範囲450度F
幅(Width)18 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.39
船高(cm)30.48
船の長さ(cm)35.56
船幅(cm)13.97
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルファスナータイプ高さ長さ温度。 範囲幅(Width)価格
SHANNON INSULTECH HS-133-4NU80 SPS-30 用サーマルブランケット 6 x 6 x 7 インチ | AH4XDF 35PE69 HS-133-4NU80クイックリリースファブリックフラップ7"6"500度F6"¥48,426
SHANNON INSULTECH HS-134-4NU82 SPS-175 用サーマルブランケット 6 x 6 x 7 インチ | AH4XDG 35PE70 HS-134-4NU82クイックリリースファブリックフラップ7"6"500度F6"¥48,426
SHANNON INSULTECH HS-135-4NU81 SPS-60 用サーマルブランケット 6 x 6 x 7 インチ | AH4XDH 35PE71 HS-135-4NU81クイックリリースファブリックフラップ7"6"500度F6"¥48,426
SHANNON INSULTECH IBT-166-1RWN3 サーマルブランケット E-C1B9A1B1AM1 5 x 8 x 8 インチ用 | AH4XER 35PF03 IBT-166-1RWN3クイックリリースファブリックフラップとステンレス鋼ワイヤーツイスト8"5"450度F8"¥37,956
SHANNON INSULTECH IBT-167-1RWL4 サーマルブランケット E-C1C9A1B1AH1 5 x 8 x 8 インチ用 | AH4XET 35PF04 IBT-167-1RWL4クイックリリースファブリックフラップとステンレス鋼ワイヤーツイスト8"5"450度F8"¥39,916
SHANNON INSULTECH IBT-168-1RWP4 サーマルブランケット E-C1C9A1B1AN1 5 x 8 x 8 インチ用 | AH4XEU 35PF05 IBT-168-1RWP4クイックリリースファブリックフラップとステンレス鋼ワイヤーツイスト8"5"450度F8"¥39,916
SHANNON INSULTECH IBT-169-1RWN4 サーマルブランケット E-C1C9A1B1AM1 5 x 8 x 8 インチ用 | AH4XEV 35PF06 IBT-169-1RWN4クイックリリースファブリックフラップとステンレス鋼ワイヤーツイスト8"5"450度F8"¥39,916

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SHANNON INSULTECH IBT-219-5MPH9 サーマルブランケット、メーカー番号 2882-M26 6 用
¥77,192 /単価