入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーマルブランケット |
ファスナータイプ | クイックリリースファブリックフラップ |
高さ | 7" |
屋内/屋外 | 屋内または屋外 |
長さ | 6" |
温度。 範囲 | 500度F |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
モデル | ファスナータイプ | 高さ | 長さ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS-133-4NU80 | クイックリリースファブリックフラップ | 7" | 6" | 500度F | 6" | ¥48,426 | |
HS-134-4NU82 | クイックリリースファブリックフラップ | 7" | 6" | 500度F | 6" | ¥48,426 | |
IBT-166-1RWN3 | クイックリリースファブリックフラップとステンレス鋼ワイヤーツイスト | 8" | 5" | 450度F | 8" | ¥37,956 | |
IBT-167-1RWL4 | クイックリリースファブリックフラップとステンレス鋼ワイヤーツイスト | 8" | 5" | 450度F | 8" | ¥39,916 | |
IBT-168-1RWP4 | クイックリリースファブリックフラップとステンレス鋼ワイヤーツイスト | 8" | 5" | 450度F | 8" | ¥39,916 | |
IBT-169-1RWN4 | クイックリリースファブリックフラップとステンレス鋼ワイヤーツイスト | 8" | 5" | 450度F | 8" | ¥39,916 | |
IBT-170-1RWP5 | クイックリリースファブリックフラップとステンレス鋼ワイヤーツイスト | 8" | 5" | 450度F | 8" | ¥47,508 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。