入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
カッター径 | 3 / 8 " |
最先端タイプ | ダブルカット |
カットの長さ | 3 / 4 " |
マックス。 RPM | 37,500 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
形状 | 円筒形のボールの鼻 |
貿易番号 | SC3 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 0.95 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 0.95 |
原産国 | US |
モデル | 貿易番号 | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11703 | SC1 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 55,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 4 " | 円筒形のボールの鼻 | ¥4,460 | |
11753 | SC2 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 45,000 | 2.5 " | 鋼 | 1 / 4 " | 円筒形のボールの鼻 | ¥5,554 | |
11853 | SC4 | 7 / 16 " | 1" | 28,000 | 2.75 " | 鋼 | 1 / 4 " | 円筒形のボールの鼻 | ¥9,086 | |
11878 | SC5 | 1 / 2 " | 1" | 28,000 | 2.75 " | 鋼 | 1 / 4 " | 円筒形のボールの鼻 | ¥9,271 | |
12278 | SC42 | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 100,000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | 円筒形のボールの鼻 | ¥2,267 | |
12353 | SC53 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 75,000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | 円筒形のボールの鼻 | ¥5,170 | |
17453 | SC42L2 | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 100,000 | 2" | 炭化物 | 1 / 8 " | シリンダーエンド半径 | ¥3,045 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。