入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 外側ラックプロテクターエクステンダー |
アタッチメントタイプ | ボルトオン |
色 | イエロー |
深さ | 2" |
高さ | 18 " |
長さ | 2" |
材料 | HDPE |
測定単位 | 各 |
パックサイズ | 1 |
UPC | 691215064668 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3926909995 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
VPRP-YL-09 | 9" | ¥5,396 | ||
VPRP-YL-12 | 12 " | ¥5,653 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。