入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | S200C / BNC |
増幅器 | PHAMP-1と併用可能 |
ボディ材質 | エポキシ |
ケーブル長 | 30 " |
ボンジョイント | BNC |
直径 | 12 mm |
電解質 | 封印された |
ジャンクション | 単発講座 |
長さ | 150 mm |
測定範囲 | 0-14 pH |
動作温度 範囲 | 0〜80度C |
pH範囲 | 0-14 pH |
おすすめの使い方 | 研究室、プール、軽工業 |
参照 | Ag / AgCl |
貯蔵寿命 | 12月 |
テストパラメータ | pH |
先端形状 | ラウンド |
タイプ | pH電極 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 9027804530 |
原産国 | US |
A.
A. 主な要素には、サンプルの種類、pH および温度範囲、化学的適合性、接合タイプ、コネクタの適合性が含まれます。
A. 敏感なガラス膜は、試験溶液内の水素イオン濃度の変化に反応します。 この相互作用により電位差が発生し、溶液の pH レベルに対応する電圧信号に変換されます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。