SENSIT 927-00000-01 自動バンプ/キャリブレーション ステーション P400 で使用
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
アイテム価格 | 自動バンプおよびキャリブレーションステーション |
充電器 | いいえ |
シリンダーホルダー | いいえ |
高さ | 24 " |
長さ | 7" |
動作温度 範囲 | 40度から120度F |
電源 | 120-240 VAC |
レギュレーター | いいえ |
取り外し可能なメモリーカード | いいえ |
ステータスインジケータ | LCD |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 43.18 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
924-00000-01 | 6" | 6" | 1.75 " | ¥369,518 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。