入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動バンプおよびキャリブレーションステーション |
充電器 | いいえ |
シリンダーホルダー | いいえ |
高さ | 6" |
長さ | 6" |
動作温度 範囲 | 40度から120度F |
電源 | 120-240 VAC |
レギュレーター | いいえ |
取り外し可能なメモリーカード | いいえ |
ステータスインジケータ | インジケータライト |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 1.81 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
927-00000-01 | 24 " | 7" | 3" | ¥984,995 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。