入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチガス検知器 4ガス |
アラーム設定 | 調節可能 |
アラームタイプ | 可聴、視覚 |
バッテリーの持続時間 | 12時間 |
バッテリタイプ | |
深さ | 2-5 / 16」 |
検出する | 可燃性、一酸化炭素、酸素、シアン化水素 |
ディスプレイ | LCD |
ガスの種類 | LEL、CO、O2、HCN |
高さ | 11.5 " |
ハウジングの色 | イエロー |
動作温度 範囲 | 0から120度F(-17.78から48.9度C) |
解像度 | 可燃物(0.1%)、CO(1 ppm)、O2(0.1%)、HCN(1 ppm) |
センサー範囲 | 50 ppm〜100%LELメタン、プロパン、0〜2000 ppm CO、0〜25%O2、0〜30 ppm HCN |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 9026800000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 検出する | ガスの種類 | 解像度 | センサー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
910-00100-H | 可燃性、一酸化炭素、酸素、硫化水素 | LEL、CO、O2、H2S | 可燃物(0.1%)、CO(1 ppm)、O2(0.1%)、H2S(1 ppm) | 50 ppm〜100%体積のメタン、プロパン、0〜2000 ppm CO、0〜25%O2、0〜100 ppm H2S | ¥695,703 | ||
909-00000-H | 可燃性、一酸化炭素、酸素、硫化水素 | LEL、CO、O2、H2S | 可燃物(0.1%)、CO(1 ppm)、O2(0.1%)、H2S(1 ppm) | 50 ppm〜100%LELメタン、プロパン、0〜2000 ppm CO、0〜25%O2、0〜100 ppm H2S | ¥549,503 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。