定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SENSIT 909-00000-H マルチガス検知器 Lel/co/o2/h2s イエロー | AC6YMW 36T573

SENSIT 909-00000-H マルチガス検知器 Lel/co/o2/h2s イエロー

在庫あり
アイテム: AC6YMW モデル:909-00000-H相互参照:36T573

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥549,503 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格マルチガス検知器 4ガス
アラーム設定調節可能
アラームタイプ可聴、視覚
バッテリーの持続時間12時間
バッテリタイプ
深さ2-5 / 16」
検出する可燃性、一酸化炭素、酸素、硫化水素
ディスプレイLCD
ガスの種類LEL、CO、O2、H2S
高さ11.5 "
ハウジングの色イエロー
動作温度 範囲0から120度F(-17.78から48.9度C)
解像度可燃物(0.1%)、CO(1 ppm)、O2(0.1%)、H2S(1 ppm)
センサー範囲50 ppm〜100%LELメタン、プロパン、0〜2000 ppm CO、0〜25%O2、0〜100 ppm H2S
幅(Width)3"

発送情報:

船の重量(kg) 2.25
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)38.1
船幅(cm)27.94
HSコード9026800000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル検出するガスの種類解像度センサー範囲価格
SENSIT 910-00100-H マルチガス検知器 Lel/co/o2/h2s イエロー | AC6YLC 36T516 910-00100-H可燃性、一酸化炭素、酸素、硫化水素LEL、CO、O2、H2S可燃物(0.1%)、CO(1 ppm)、O2(0.1%)、H2S(1 ppm)50 ppm〜100%体積のメタン、プロパン、0〜2000 ppm CO、0〜25%O2、0〜100 ppm H2S¥695,703
SENSIT 909-00000-J マルチガス検知器 Lel/co/o2/hcn イエロー | AC6YMX 36T574 909-00000-J可燃性、一酸化炭素、酸素、シアン化水素LEL、CO、O2、HCN可燃物(0.1%)、CO(1 ppm)、O2(0.1%)、HCN(1 ppm)50 ppm〜100%LELメタン、プロパン、0〜2000 ppm CO、0〜25%O2、0〜30 ppm HCN¥549,503

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SENSIT 909-00000-H マルチガス検知器 Lel/co/o2/h2s イエロー
¥549,503 /単価