アイテム価格 | 釘のフレーミング |
照合角度 | 34度 |
照合タイプ | テープ |
ファスナータイプ | 屋根ふき、羽目板、フレーミング釘 |
終了 | 明るい |
ゲージ | 10.3ガリウム |
ヘッドスタイル | フルラウンド |
長さ | 50 1/2 |
材料 | 鋼 |
ポイントタイプ | ダイヤモンド |
シャンク | スムーズ |
シャンク径 | 0.131 " |
船の重量(kg) | 13.86 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。