入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャワーヘッド蛇口 |
色/仕上げ | クロムメッキ |
接続 | 1/2はんだ |
注ぐ速さ | 2.5 gpm |
ハンドル仕上げ | クロム |
ハンドルタイプ | シングルレバー |
材料 | 真鍮 |
マックス。 フロー | 2.5 gpm |
交換用カートリッジ | 4ZD97 |
タイプ | 圧力バランスバルブ |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8481801020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
8346 | ハンドヘルドの | ¥95,501 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。