入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャワーヘッド蛇口 |
色/仕上げ | クロムメッキ |
接続 | 1/2はんだ |
注ぐ速さ | 2.5 gpm |
ハンドル仕上げ | クロム |
ハンドルタイプ | シングルレバー |
ホースの長さ | 69 " |
材料 | 真鍮 |
マックス。 フロー | 2.5 gpm |
交換用カートリッジ | 4ZD97 |
タイプ | ハンドヘルドの |
バルブデザイン | 4ポート圧力バランスサイクル |
船の重量(kg) | 3.56 |
船高(cm) | 13.46 |
船の長さ(cm) | 80.52 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8481801020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
L2352 | 圧力バランスバルブ | ¥30,060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。