アイテム価格 | ファイヤーブランケットとダッフルバッグ |
ブランケットカラー | ホワイト |
毛布の長さ | 72 " |
ブランケット幅 | 60 " |
ケースカラー | レッド |
ケースサイズ | 5×14インチ |
最大温度範囲(F) | 1000度F |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7019905050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。