SELLSTROM S29411-08E 溶接ヘルメット グレー
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
アイテム価格 | パッシブ溶接ヘルメット |
色 | グレー |
グラフィック | なし |
ヘッドギア | ラチェット |
レンズシェード | 10 |
材料 | ナイロン |
アークセンサーの数 | 0 |
プレートの高さ | 2" |
プレート幅 | 4-1 / 4」 |
UPC | 032738003886 |
表示エリア | 2 "x 4-1 / 4" |
船の重量(kg) | 0.67 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 59.69 |
HSコード | 6506100090 |
プロダクト | モデル | 色 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
29311-10WW | シルバー | ナイロン | ¥10,848 | ||
29911-10WW | シルバー | ナイロン | ¥10,119 | ||
29301-10WW | ブラック | 高温TPR | ¥14,048 | ||
29901-45-10WW | ブラック | ナイロン | ¥11,625 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。