入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュボタン |
色 | グリーン/レッド |
シリンダー | いいえ |
深さ | 2" |
イベント監査証跡 | いいえ |
終了 | サテンクローム |
高さ | 4.5 " |
入力電圧 | 12または24 VDC |
キーパッド | いいえ |
材料 | ステンレス鋼 |
最大動作温度。 | 32度から110度F |
出力 | 3A |
評価 | 3A |
スイッチアクション | DPST から DPDT へフィールド変換可能 |
タイプ | 表面実装 |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.35 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。