入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アクセス制御キーパッド |
アクセスタイプ | キーパッド |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
深さ | 7 / 8 " |
イベント監査証跡 | いいえ |
終了 | ステンレス鋼 |
高さ | 7" |
インタフェース | ウィーガント |
最大ユーザーコード | 59 |
キーの数 | 11 |
動作温度 範囲 | -22度から158度F |
必要な電力 | 12/24 VAC / DC |
時限入国手当 | 1〜99秒 |
耐候性 | 有り |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 1.87 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8537109060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
DK-26SS | ¥83,903 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。