SCOTSMAN HID540A-1 製氷機およびディスペンサー 40 ポンド ストレージ
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
アイテム価格 | 製氷機とディスペンサー |
アンプ | 19.3 |
色 | ステンレス鋼 |
コンデンサー冷却 | エアー |
キューブ型 | ナゲット |
深さ | 23 " |
高さ | 41 " |
XNUMX日あたりの氷の生産 | 523ポンド |
氷の貯蔵容量 | 40ポンド |
タイプ | ナゲットスタイル |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 127.01 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8418690110 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。