入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 製氷機フィルターシステム |
必要なカートリッジ | 製造元番号ADS-AP1、ADSAP1、ADS AP1、SCT-ADSAP1、SCTADSAP1、SCT ADSAP1 |
注ぐ速さ | 2.1 gpm |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 10 |
ミン。 圧力 | 20のプサイ |
必要なカートリッジの数 | 1 |
全体の深さ | 4.75 " |
全体の高さ | 25.25 " |
全幅 | 5.593 |
軽減 | 汚れ、錆 |
耐用年数 | 9000ガロン。 |
船の重量(kg) | 2.1 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。