SCOTSMAN SSM3-P 浄水フィルターシステム トリプル
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
アイテム価格 | 製氷機フィルターシステム |
注ぐ速さ | 5.01 gpm |
住宅資材 | アルミニウム |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 0.5 |
ミン。 圧力 | 20のプサイ |
必要なカートリッジの数 | 3 |
全体の深さ | 5.5 " |
全体の高さ | 29.25 " |
全幅 | 21 " |
軽減 | 塩素、臭い |
耐用年数 | 36,000ガロン。 |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。