アイテム価格 | 自己融着テープ |
色 | グレー |
長さ | 30ft。 |
材料 | シリコーンゴム |
最大電圧 | 35000 |
パフォーマンス温度 | 最大356度F |
形状 | 連続ロール |
温度範囲 | 最大356度F |
抗張力 | 12ポンド/インチ |
厚さ | 12mil。 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 4008210000 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。