コンプライテクノロジー
この革新的な技術には、「ワッフル構造」に似たライナーにエンボス加工されたマイクロ複製パターン (複数の空気放出チャネル) があります。 これらのチャネルにより、空気が抽出され、フィルムと表面の間に閉じ込められないため、迅速、簡単、気泡のない取り付けが可能になります。 この圧力活性化接着剤は、平らな表面、単純な/複雑な曲線、および波形に適合し、シームレスなアプリケーションのために簡単にスライド、仮止め、スナップ、および再配置を可能にします.
1925 年以来、3M の一部である Scotch は、400 種類以上の粘着テープと、スプレー接着剤やテープ ディスペンサーやラミネーター用の瞬間接着剤など、数え切れないほどの製品を提供してきました。 続きを読む
同社の広範な製品ラインには、テープ、ラミネーターとビニール、精密はさみ、屋内ファスナー、ストラップとハンガー、包装用品、ストリップ、クリップとカバーが含まれます。 ディスペンサー、フェルトパッド、キャスターカップ、チェアチップ、スライダー、チェアグライド、バンパー、その他のアクセサリー。 スコッチ 梱包テープ さまざまな重量の箱をしっかりと閉じるように設計されており、合成ゴム接着剤を使用したポリプロピレンフィルムの裏張りが特徴で、応力下での適合性を提供します。 巻き戻しが簡単で、摩耗、湿気、こすれに強いため、高速自動包装ラインで使用できます。 また、エッジの引き裂きや割れに対する耐性が高く、華氏 140 度までの温度に耐えることができます。 ブランドの テープディスペンサー オペレーターが XNUMX 回の滑らかな動作でテープをタック、ロール、バフ、引き裂くことができるピストルグリップ設計が付属しています。 調整可能なハブに取り付けられたブレーキが張力を制御し、ボックスの継ぎ目に沿って効果的なシールを提供し、無駄を防ぎます。
スコッチ MPN は、同等の 3M および Intertape 接着シーラントおよびテープへの個々の参照を交差させます。 そのため、在庫切れまたは廃止された競合製品を探している場合、可能性は次のとおりです。 Raptor Supplies 同等のスコッチ製品が入手可能です。
これらのスコッチ製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのスコッチ商品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便と航空便で配送されます。
この革新的な技術には、「ワッフル構造」に似たライナーにエンボス加工されたマイクロ複製パターン (複数の空気放出チャネル) があります。 これらのチャネルにより、空気が抽出され、フィルムと表面の間に閉じ込められないため、迅速、簡単、気泡のない取り付けが可能になります。 この圧力活性化接着剤は、平らな表面、単純な/複雑な曲線、および波形に適合し、シームレスなアプリケーションのために簡単にスライド、仮止め、スナップ、および再配置を可能にします.
スコッチ トランスペアレント テープは光沢仕上げですが、スコッチ マジック テープはロール上はつや消しですが、紙の上では見えないため、鉛筆やペンで書くのに最適です。
スコッチのパッケージ テープは、短期間であれば適度な湿気に耐えることができますが、長時間の過酷な気象条件に耐えられるようには設計されていません。
サーマル ラミネーターの一部のモデルには、XNUMX 時間使用しないと自動的にオフになる自動シャットオフ機能が組み込まれているため、エネルギーを節約できます。