SCOTCH 2060-1.5A マスキングテープ グリーン 1-1/2 インチ x 60 ヤード - 24 個パック
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
アイテム価格 | マスキングテープ |
粘着力 | 34オンス/インチ |
接着剤 | ラバー |
色 | グリーン |
長さ | 60ヤード。 |
材料 | クレープ紙 |
パフォーマンス温度 | 最大200度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 24ポンド/インチ |
厚さ | 15mil。 |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 6.76 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 4811412100 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 粘着力 | 色 | 長さ | 材料 | パフォーマンス温度 | 抗張力 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | 1 / 4 " | 37オンス/インチ | ナチュラル | 55m | なめんちりめん紙 | 最大250度F | 27ポンド/インチ | 6.3mil。 | ¥364,154 | ||
2060-1A | 1" | 34オンス/インチ | グリーン | 60ヤード。 | クレープ紙 | 最大200度F | 24ポンド/インチ | 15mil。 | ¥57,294 | ||
2060-2A | 2" | 34オンス/インチ | グリーン | 60ヤード。 | クレープ紙 | 最大200度F | 24ポンド/インチ | 15mil。 | ¥70,120 | ||
2510 | 48 mm | 46オンス/インチ | ブラック | 55m | クレープ紙 | 最大150度F | 25ポンド/インチ | 5.3mil。 | ¥135,330 | ||
226 | 3 / 4 " | 40オンス/インチ | ブラック | 60ヤード。 | ポリエチレン/クレープ紙 | 250度F | 33ポンド/インチ | 9.8mil。 | ¥1,447,212 | ||
226 | 1" | 40オンス/インチ | ブラック | 60ヤード。 | ポリエチレン/クレープ紙 | 250度F | 33ポンド/インチ | 9.8mil。 | ¥1,173,444 | ||
226 | 2" | 40オンス/インチ | ブラック | 60ヤード。 | ポリエチレン/クレープ紙 | 250度F | 33ポンド/インチ | 9.8mil。 | ¥1,573,970 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。