AKRO-MILS 30270 アクロビンズ プラスチック製収納箱
Akro-Mils 30270 シリーズのスタック&ハングビンは、同じエリアに保管されているアイテム、作業場内の工具や部品、電気および配管用品、メンテナンス用クローゼット、医療環境内の危険物/非危険物を分離および区別するための色分けされた保管システムです。
形式 | モデル | 色 | パッケージ数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30270BLACK | ブラック | 3 | ¥12,299 | |
B | 30270BLUE | 青 | 3 | ¥12,299 | |
C | 30270スクラ | クリア | 3 | ¥9,517 | |
D | 30270GREEN | グリーン | 3 | ¥12,299 | |
E | 30270RED | レッド | 3 | ¥12,299 | |
F | 30270ストーン | 宝石類 | 3 | ¥12,299 | |
G | 30270イエロー | イエロー | 3 | ¥12,299 |
30270 Akrobins プラスチック製収納箱
Akro-Mils 30270 シリーズのスタック&ハングビンは、同じエリアに保管されているアイテム、作業場内の工具や部品、電気および配管用品、メンテナンス用クローゼット、医療環境内の危険物/非危険物を分離および区別するための色分けされた保管システムです。
特徴
- 最大耐荷重は 75 ポンドです。
- これらのスタック&ハングビンは、構造的剛性と漏れ防止操作を実現するポリマー構造を特徴としています。
- これらの AkroBins は、低強度の酸やアルカリに耐えることができます。
よくある質問
これらのハング/スタックビンを掃除するにはどうすればよいですか?
- ビンの中身を空にし、ビンに付いているラベルやステッカーを剥がします。
- ゴミ箱を水ですすいで、ほこりやゴミを取り除きます。
- バケツまたはシンクに温水を入れ、少量の中性洗剤または石鹸を加えます。
- 柔らかい毛のブラシまたはスポンジを使用して、石鹸水でゴミ箱の内側と外側をこすります。
- ゴミ箱をきれいな水でよくすすぎ、石鹸の残留物を取り除きます。
- 再び保管または使用する前に、ビンを完全に自然乾燥させてください。
これらの棚の棚を整理するにはどうすればよいですか?
- 同様のアイテムを一緒に分類して、各カテゴリに必要なビンの数を選択します。
- これらのビンをカテゴリまたは使用頻度ごとにグループ化し、ワークフローに応じて棚に配置します。
- 見つけやすく、置き忘れを防ぐために、各箱に含まれるアイテムのカテゴリにラベルを付けます。
- 異なる色の箱を使用して、アイテムの異なるカテゴリを区別します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 遠心分離機
- 深井戸水中ポンプモーター
- タワーライトアセンブリ
- EZクリップ
- グラスファイバースクエアチューブストック
- ペンチ
- 配管設備
- 電気ツール
- 配送用品
- コンクリート試験
- KLEIN TOOLS ツールポーチ
- DAYTON ダブルC面磁気ディスクブレーキ
- TSUBAKI スプロケット#35
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、200ミクロン、Vitonシール
- GRUVLOK コンパニオンフランジ
- BEECH DESIGN & MANUFACTURING バッテリー式油圧式フォークスタッカー
- SLOAN フリクションリング
- ANSELL クラス 00 電気手袋、11 インチ、黄色
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、40HCBM、エラストマーカップリング
- BALDOR / DODGE SXR、ハンガー、ボールベアリング