定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

シュナイダーエレクトリック ZB6AGC スイッチセレクター 16 mm | AG7BXG 4VW13

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AGC スイッチセレクター 16mm

在庫あり
アイテム:AG7BXG モデル: ZB6AGC相互参照:4VW13

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,163 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item非照光式セレクトスイッチ
Action維持/維持
基本素材金属
ベゼル素材プラスチック
カムカメラなし
IP評価65
キー番号200
キーの取り外し任意の位置
NEMA評価4、4X、13
オペレーターの色ブラック
オペレーターヘッド素材金属
役職2
サイズ16 mm
スイッチ操作@位置AOX
スイッチ操作@位置BXO
スイッチ操作@位置C第三の位置なし
スイッチ操作@位置DXNUMX番目の位置はありません
オペレーターの種類キー付き

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.78
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)1.78
HSコード8536509035

商品の詳細:

  • ベゼルカラー(ブラック)

製品バリエーション

プロダクトモデルAction基本素材キー番号NEMA評価オペレーターの色サイズオペレーターの種類価格
シュナイダーエレクトリックZB5AD201セレクタースイッチ非照明レバー| AF7HBN 21AG70 ZB5AD201維持/維持プラスチックキーなし1、2、3、4、4X、12、13ホワイト22 mmレバー¥5,667
シュナイダーエレクトリック9001KS11FBセレクタースイッチ非照明拡張| AF9GHB 2EN55 9001KS11FB維持/維持金属キーなし3、3R、4、12、13ブラック30 mm拡張レバー¥17,639
シュナイダーエレクトリック9001KS12Bセレクタースイッチ非照明レバー| AF9GHC 2EN56 9001KS12B維持/維持金属キーなし3、3R、4、12、13ブラック30 mmレバー¥17,027
SCHNEIDER ELECTRIC9001KS25K2エレクタースイッチ非照明キー付き| AF9GHD 2EN57 9001KS25K2瞬間的/維持金属E103、3R、4、12、13クロム30 mmキー付き¥42,253
シュナイダーエレクトリック9001KS34K1セレクタースイッチ非照明キー付き| AF9GHE 2EN59 9001KS34K1維持/瞬間金属E103、3R、4、12、13クロム30 mmキー付き¥27,809
SCHNEIDER ELECTRIC9001KS12セレクタースイッチ非照明付き含まれていません| AF9JEA 2NLR8 9001KS12維持/維持金属キーなし3、3R、4、12、13オペレーターなし30 mmオペレーターなし¥14,518
シュナイダーエレクトリック9001KS12K1セレクタースイッチ非照明キー付き| AF9JEB 2NLR9 9001KS12K1維持/維持金属E103、3R、4、12、13クロム30 mmキー付き¥37,961

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SCHNEIDER ELECTRIC ZB6AGC スイッチセレクター 16mm
¥14,163 /単価