入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイロットライトヘッド |
色 | グリーン |
IP評価 | 66 |
ランプモジュールタイプ | 全電圧 |
ランプの種類 | Incand、LED、Neon |
ランプ電圧 | 250 VAC |
レンズの種類 | スムーズ |
材料 | クロム |
NEMA評価 | 4、4X、13 |
サイズ | 22 mm |
端子接続 | スクリュークランプ |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8531800050 |
プロダクト | モデル | 色 | IP評価 | 材料 | NEMA評価 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB6AV1 | ホワイト | 65 | パイロットライトヘッド、16mm、ランプタイプLED、カラーホワイト、形状ラウンド、NEMA定格1、2、3、4、4X、12、13、IP定格66、規格UL E42259 CCN NKCR-CSALR24590クラス3211-03-CEマークされた | - | 16 mm | ¥2,675 | ||
ZB6AV3 | グリーン | 65 | プラスチック | 1、2、3、4、4X、12、13 | 16 mm | ¥2,669 | ||
ZB6CV3 | グリーン | 65 | プラスチック | 1、2、3、4、4X、12、13 | 16 mm | ¥2,732 | ||
ZB6DV1 | ホワイト | 65 | プラスチック | 1、2、3、4、4X、12、13 | 16 mm | ¥2,726 | ||
ZB6DV3 | グリーン | 65 | プラスチック | 1、2、3、4、4X、12、13 | 16 mm | ¥2,709 | ||
XB4BV61 | ホワイト | 66 | クロム | 4、4X、13 | 22 mm | ¥13,602 | ||
XB4BV64 | レッド | 66 | クロム | 4、4X、13 | 22 mm | ¥14,496 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。