アイテム価格 | フロアスクレーパー |
ブレードの長さ | 3.5 " |
ブレード材質 | 炭素鋼 |
ブレードタイプ | マルチエッジアーク |
ブレード幅 | 6" |
色 | レッド/スチール |
ハンドルデザイン | Dハンドル |
ハンドルの長さ | 12 " |
ハンドル材料 | アルミニウム |
ナイフ/スクレーパーサブカテゴリ | スクレーパー |
エッジの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 19.5 " |
船の重量(kg) | 1.94 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8205595510 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。