入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非照光式セレクトスイッチ |
Action | 維持/維持/維持 |
基本素材 | 金属 |
ベゼル素材 | 金属 |
カム | カメラなし |
色 | クロム |
お問合せフォーム | 2NO |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
IP評価 | 65 |
キーの取り外し | 任意の位置 |
NEMA連絡先評価指定 | B600 / Q600 |
NEMA評価 | 1、2、3、4、12、13 |
オペレーターヘッド素材 | ザマック/ステンレス鋼 |
サイズ | 22 mm |
スイッチ操作@位置A | XO |
スイッチ操作@位置B | OO |
スイッチ操作@位置C | OX |
スイッチ操作@位置D | XNUMX番目の位置はありません |
オペレーターの種類 | キー付き |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 3.05 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | Action | 基本素材 | 色 | お問合せフォーム | NEMA評価 | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB5AG21 | 維持/維持 | プラスチック | クロム | 1NO | 1、2、3、4、4X、12、13 | キー付き | ¥25,697 | ||
XB5AJ21 | 維持/維持 | プラスチック | ブラック | 1NO | 1、2、3、4、4X、12、13 | 拡張レバー | ¥12,327 | ||
XB5AD53 | 瞬間的/維持/瞬間的 | プラスチック | ブラック | 2NO | 1、2、3、4、4X、12、13 | レバー | ¥16,360 | ||
XB5AJ53 | 瞬間的/維持/瞬間的 | プラスチック | ブラック | 2NO | 1、2、3、4、4X、12、13 | 拡張レバー | ¥16,893 | ||
XB5AD33 | 維持/維持/維持 | プラスチック | ブラック | 2NO | 1、2、3、4、4X、12、13 | レバー | ¥16,207 | ||
XB5AD25 | 維持/維持 | プラスチック | ブラック | 1NO / 1NC | 1、2、3、4、4X、12、13 | レバー | ¥15,754 | ||
XB4BD21 | 維持/維持 | 金属 | ブラック | 1NO | 1、2、3、4、12、13 | レバー | ¥12,014 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。