入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロジックリレー |
アンプ | 8 |
深さ | 2.34 " |
ディスプレイ | LCD |
高さ | 4.24 " |
入力電圧 | 24 VAC |
入力数 | 6 |
出力数 | 4 |
出力タイプ | リレー |
幅(Width) | 568791 " |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8536490080 |
モデル | 入力電圧 | 入力数 | 出力数 | 出力タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR3B101BD | 24 VDC | 6 | 4 | リレー | 568791 " | ¥58,080 | |
SR3B102BD | 24 VDC | 6 | 4 | トランジスタ | 568791 " | ¥63,900 | |
SR3B261BD | 24 VDC | 16 | 10 | リレー | 568792 " | ¥98,950 | |
SR3B262BD | 24 VDC | 16 | 10 | トランジスタ | 568792 " | ¥104,662 | |
SR3B261B | 24 VAC | 16 | 10 | リレー | 568792 " | ¥98,315 | |
SR3B101FU | 100-240 VAC | 6 | 4 | リレー | 568791 " | ¥60,305 | |
SR3B261FU | 100-240 VAC | 16 | 10 | リレー | 568792 " | ¥101,082 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。