入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロジックリレー |
アンプ | 8 |
深さ | 2.34 " |
ディスプレイ | LCD |
高さ | 4.24 " |
入力電圧 | 100-240 VAC |
入力数 | 16 |
出力数 | 10 |
出力タイプ | リレー |
幅(Width) | 568792 " |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536490080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。