定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

INSULTAB HSN-100 3/16 Blk 200 熱収縮チューブ 20-18awg 200ft -94-250 | AE2DJG 4WNC1

INSULTAB HSN-100 3/16 Blk 200 熱収縮チューブ 20-18awg 200ft -94-250

在庫あり
アイテム:AE2DJG モデル:HSN-100 3/16 Blk 200相互参照:4WNC1

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥42,742 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格熱収縮チューブ
ケーブル範囲20〜18 AWG
ブラック
縮小後のID0.093 "
縮小前のID0.187 "
長さ200ft。
材料修飾塩素化ポリオレフィン
最大電圧600
収縮率2:1
収縮温度275度F
温度。 範囲-94から250 F
収縮後の肉厚0.035 "
ウォールタイプ薄い壁
ワイヤー範囲20〜18 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 1.04
船高(cm)6.35
船の長さ(cm)53.85
船幅(cm)53.85
HSコード3926909980
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル収縮後の肉厚ケーブル範囲ワイヤー範囲縮小後のID縮小前のID長さ材料価格
INSULTAB HSK-600 3/64 Clr6熱収縮チューブ0.046x6インチ-67-347fPk5 | AE2DGD 4WMW1 HSK-600 3/64 Clr60.01 "-クリア適用されない0.023 "0.046 "6"変性ポリフッ化ビニリデン¥1,292
INSULTAB HSK-600 1/16 Clr6ヒートシュリンクチューブ0.063x6インチ-67-347fPk5 | AE2DGE 4WMW2 HSK-600 1/16 Clr60.01 "-クリア適用されない0.032 "0.063 "6"変性ポリフッ化ビニリデン¥1,298
INSULTAB HSK-600 3/32 Clr6熱収縮チューブ28-26awg6インチ-67-347fPk5 | AE2DGF 4WMW3 HSK-600 3/32 Clr60.01 "28〜26 AWGクリア28〜26 AWG0.046 "0.093 "6"変性ポリフッ化ビニリデン¥1,334
INSULTAB HSK-600 1/8 Clr6熱収縮チューブ24-22awg6インチ-67-347fPk5 | AE2DGG 4WMW4 HSK-600 1/8 Clr60.01 "24〜22 AWGクリア24〜22 AWG0.063 "0.125 "6"変性ポリフッ化ビニリデン¥1,364
INSULTAB HSK-600 3/16 Clr6熱収縮チューブ20-18awg6インチ-67-347fPk5 | AE2DGH 4WMW5 HSK-600 3/16 Clr60.01 "20〜18 AWGクリア20〜18 AWG0.093 "0.187 "6"変性ポリフッ化ビニリデン¥1,808
INSULTAB HSK-600 1/4 Clr 6 熱収縮チューブ 16-12awg 6 インチ -67-347f Pk5 | AE2DGJ 4WMW6 HSK-600 1/4 Clr60.012 "16〜12 AWGクリア16〜12 AWG0.125 "0.25 "6"変性ポリフッ化ビニリデン¥2,010
INSULTAB HSK-600 3/8 Clr6ヒートシュリンクチューブ12-8awg6インチ-67-347fPk5 | AE2DGK 4WMW7 HSK-600 3/8 Clr60.012 "12〜8 AWGクリア12〜8 AWG0.187 "0.375 "6"変性ポリフッ化ビニリデン¥2,222

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

INSULTAB HSN-100 3/16 Blk 200 熱収縮チューブ 20-18awg 200ft -94-250
¥42,742 /単価