定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

シュナイダーエレクトリックRPF2BP7密閉型パワーリレー30A230VAC DPDT | AF6NVU 1DPR2

SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BP7 密閉型パワーリレー 30A 230VAC DPDT

在庫あり
アイテム:AF6NVU モデル:RPF2BP7相互参照:1DPR2

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,738 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item密閉型パワーリレー
コイル定格4.0VA、1.7W
コイルボルト230 VAC
コンタクトアンプ定格(誘導性)未評価
コンタクトアンプ定格(抵抗性)30A @ 277 VAC(NO)、3A @ 277 VAC(NC)
お問合せフォームDPDT
コンタクト材料銀酸化スズ
寸法1.65 "H、1.34" W、2.68 "D
電気的接続1/4 "タブターミナル
グリーン認証またはその他の認定RoHS対応
馬力 @ 120V1
馬力 @ 240V3
Hz50/60
取り付けDINレール/ボトムフランジ
Number of Poles2
ピン8

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)14.73
船幅(cm)19.05
HSコード8536490080

製品バリエーション

プロダクトモデルコイルボルトコンタクトアンプ定格(抵抗性)お問合せフォームピン価格
シュナイダーエレクトリックRPF2AB7密閉型パワーリレー30A24VAC DPST | AF6NVL 1DPP3 RPF2AB724 VAC30A @ 277 VACDPST-いいえ6¥4,636
シュナイダーエレクトリックRPF2AF7密閉型パワーリレー30A120VAC DPST | AF6NVM 1DPP4 RPF2AF7120 VAC30A @ 277 VACDPST-いいえ6¥4,636
シュナイダーエレクトリックRPF2AP7密閉型パワーリレー30A230VAC DPST | AF6NVN 1DPP5 RPF2AP7230 VAC30A @ 277 VACDPST-いいえ6¥4,636
シュナイダーエレクトリックRPF2BJD密閉型パワーリレー30A12VDC DPDT | AF6NVP 1DPP6 RPF2BJD12 VDC30A @ 277 VAC(NO)、3A @ 277 VAC(NC)DPDT8¥4,738
シュナイダーエレクトリックRPF2BBD密閉型パワーリレー30A24VDC DPDT | AF6NVQ 1DPP7 RPF2BBD24 VDC30A @ 277 VAC(NO)、3A @ 277 VAC(NC)DPDT8¥4,738
シュナイダーエレクトリックRPF2BB7密閉型パワーリレー30A24VAC DPDT | AF6NVR 1DPP9 RPF2BB724 VAC30A @ 277 VAC(NO)、3A @ 277 VAC(NC)DPDT8¥4,738
シュナイダーエレクトリックRPF2BF7密閉型パワーリレー30A120VAC DPDT | AF6NVT 1DPR1 RPF2BF7120 VAC30A @ 277 VAC(NO)、3A @ 277 VAC(NC)DPDT8¥4,738

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SCHNEIDER ELECTRIC RPF2BP7 密閉型パワーリレー 30A 230VAC DPDT
¥4,738 /単価