入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 過負荷モジュール |
電流範囲 | 0.15〜0.60A |
Number of Poles | 3 |
センシング方法 | エレクトロニック |
スタータータイプ | IEC |
旅行クラス | 10 |
電圧 | 24 VAC |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8537109070 |
モデル | 電流範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
LUCBX6FU | 0.15〜0.60A | 110-240VAC / 110-220VDC | ¥42,240 | |
LUCB1XB | 0.35〜1.40A | 24 VAC | ¥42,075 | |
LUCB1XFU | 0.35〜1.40A | 110-240VAC / 110-220VDC | ¥46,809 | |
LUCB05B | 1.25〜5.00A | 24 VAC | ¥39,240 | |
LUCB05FU | 1.25〜5.00A | 110-240VAC / 110-220VDC | ¥44,008 | |
LUCB12B | 3.00〜12.0A | 24 VAC | ¥38,199 | |
LUCB12FU | 3.00〜12.0A | 110-240VAC / 110-220VDC | ¥40,566 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。