入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 過負荷リレー |
Code | XからZ |
電流範囲 | 3.80〜5.50A |
深さ | 2.28 " |
高さ | 2.56 " |
NEMAサイズ | 10 |
Number of Poles | 3 |
センシング方法 | バイメタル |
スタータータイプ | IEC |
旅行クラス | 10 |
UPC | 785901883036 |
電圧 | 690VAC / 250VDC |
幅(Width) | 1.77 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8537109070 |
プロダクト | モデル | 電流範囲 | 深さ | 高さ | センシング方法 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LR2D3555 | 30.0〜40.0A | 4.76 " | 3.93 " | バイメタル | 690 VAC | 2.95 " | ¥31,265 | ||
LR9D5367 | 60.0〜100A | 5.19 " | 3.98 " | サーマル | 690 VAC | 4.72 " | ¥91,902 | ||
LR9D5369 | 90.0〜150A | 5.19 " | 3.98 " | サーマル | 690 VAC | 4.72 " | ¥92,099 | ||
LR2D3559 | 48.0〜65.0A | 4.76 " | 3.93 " | バイメタル | 690 VAC | 2.95 " | ¥33,800 | ||
LR2K0301 | 0.11〜0.16A | 2.28 " | 2.56 " | バイメタル | 690VAC / 250VDC | 1.77 " | ¥19,501 | ||
LR2K0302 | 0.16〜0.23A | 2.28 " | 2.56 " | バイメタル | 690VAC / 250VDC | 1.77 " | ¥18,600 | ||
LR2K0303 | 0.23〜0.36A | 2.28 " | 2.56 " | バイメタル | 690VAC / 250VDC | 1.77 " | ¥17,932 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。