入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IEC制御リレー |
コイルボルト | 120 VAC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10A |
お問合せフォーム | 5NO |
コンタクト材料 | シルバーニッケル |
Hz | 50/60 |
取り付け | DINレール/パネル |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 4.57 |
原産国 | ID |
モデル | コイルボルト | お問合せフォーム | Hz | 反応時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CA2KN22B7 | 24 VAC | 2NO / 2NC | 50/60 | ピックアップ:16ミリ秒、ドロップアウト:8ミリ秒 | ¥11,861 | |
CA2KN22G7 | 120 VAC | 2NO / 2NC | 50/60 | ピックアップ:16ミリ秒、ドロップアウト:8ミリ秒 | ¥11,861 | |
CA2KN22T7 | 480 VAC | 2NO / 2NC | 50/60 | ピックアップ:16ミリ秒、ドロップアウト:8ミリ秒 | ¥11,861 | |
CA2KN22U7 | 240 VAC | 2NO / 2NC | 50/60 | ピックアップ:16ミリ秒、ドロップアウト:8ミリ秒 | ¥11,861 | |
CA2KN31B7 | 24 VAC | 3NO / 1NC | 50/60 | ピックアップ:16ミリ秒、ドロップアウト:8ミリ秒 | ¥12,747 | |
CA2KN31G7 | 120 VAC | 3NO / 1NC | 50/60 | ピックアップ:16ミリ秒、ドロップアウト:8ミリ秒 | ¥12,747 | |
CA2KN31U7 | 240 VAC | 3NO / 1NC | 50/60 | ピックアップ:16ミリ秒、ドロップアウト:8ミリ秒 | ¥12,747 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。