入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IEC制御リレー |
コイル定格 | 30VA突入電流、4.5VA密閉型 |
コイルボルト | 240 VAC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10A |
お問合せフォーム | 3NO / 1NC |
コンタクト材料 | シルバーニッケル |
Hz | 50/60 |
取り付け | DINレール/パネル |
反応時間 | ピックアップ:16ミリ秒、ドロップアウト:8ミリ秒 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | FR |
モデル | コイルボルト | お問合せフォーム | Hz | 反応時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CA2KN22B7 | 24 VAC | 2NO / 2NC | 50/60 | ピックアップ:16ミリ秒、ドロップアウト:8ミリ秒 | ¥11,861 | |
CA2KN22G7 | 120 VAC | 2NO / 2NC | 50/60 | ピックアップ:16ミリ秒、ドロップアウト:8ミリ秒 | ¥11,861 | |
CA2KN22T7 | 480 VAC | 2NO / 2NC | 50/60 | ピックアップ:16ミリ秒、ドロップアウト:8ミリ秒 | ¥11,861 | |
CA2KN22U7 | 240 VAC | 2NO / 2NC | 50/60 | ピックアップ:16ミリ秒、ドロップアウト:8ミリ秒 | ¥11,861 | |
CA2KN31B7 | 24 VAC | 3NO / 1NC | 50/60 | ピックアップ:16ミリ秒、ドロップアウト:8ミリ秒 | ¥12,747 | |
CA2KN31G7 | 120 VAC | 3NO / 1NC | 50/60 | ピックアップ:16ミリ秒、ドロップアウト:8ミリ秒 | ¥12,747 | |
CA2KN40B7 | 24 VAC | 4NO | 50/60 | ピックアップ:16ミリ秒、ドロップアウト:8ミリ秒 | ¥13,447 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。