入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可変周波数ドライブ |
調整可能な加速時間 | 0〜6000秒 |
調整可能な減速時間 | 0〜6000秒 |
色 | ブラック |
タイプを表示します。 | LED製品 |
ダイナミックブレーキ | いいえ |
エンクロージャー | 完全密閉 |
エンクロージャ評価 | NEMA.png |
入力周波数 | 50 / 60ヘルツ |
入力相AC | スリー |
入力タイプ | アナログ、ディスクリート |
キーパッドのロックアウト | 有り |
入力数 | アナログ、ディスクリート |
出力数 | 1アナログ、3ディスクリート |
出力電流 | 33A |
出力周波数範囲 | 0.1 Hzまで599 |
出力タイプ | アナログ、ディスクリート |
全体の深さ | 7 1 / 16 " |
全体の高さ | 9 1 / 8 " |
全幅 | 5 7 / 8 " |
相 | 3 |
出力 | 10馬力 |
スタート/ストップコントロール | プログラム対応 |
始動トルク | 1.5 |
形式 | コンパクト |
トルク@ 1 Hz | 1.5 |
船の重量(kg) | 4.28 |
原産国 | インドネシア |
プロダクト | モデル | 出力電圧 | タイプを表示します。 | エンクロージャー | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 相 | 始動トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFD212MG4YB07D07 | 460 VAC | LCDまたは統合 | NEMA 1 | - | - | - | - | 視聴者の38%が | ¥1,386,265 | ||
SFD212NG4YB07D07 | 460 VAC | LCDまたは統合 | NEMA 1 | - | - | - | - | 視聴者の38%が | ¥1,664,506 | ||
ATV320D11M3C | - | LED製品 | Open | 7 13 / 16 " | 13 " | 7" | 3 | 1.5 | ¥434,403 | ||
ATV320D15M3C | - | LED製品 | Open | 7 13 / 16 " | 13 " | 7" | 3 | 1.5 | ¥558,751 | ||
ATV320D15N4B | - | LED製品 | Open | 9 3 / 16 " | 15 15 / 16 " | 7" | 3 | 1.5 | ¥547,370 | ||
ATV320U02M2C | - | LED製品 | Open | 4 5 / 16 " | 13 " | 7" | 3 | 1.5 | ¥97,344 | ||
ATV320U02M3C | - | LED製品 | Open | 4 5 / 16 " | 13 " | 7" | 3 | 1.5 | ¥93,710 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。