SCHNEIDER ELECTRIC SFD212MG4YB07D07 可変周波数ドライブ 30 馬力 460vac
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可変周波数ドライブ |
入力制御信号を受け入れる | 有り |
調整可能な加速時間 | 60秒。 |
調整可能な減速時間 | 60秒。 |
制御方法 | ドライブまたはカンマ |
深さ | 13.181 " |
タイプを表示します。 | LCDまたは統合 |
表示 | 統合またはLCD |
ダイナミックブレーキ | 動的減速 |
エンクロージャー | NEMA 1 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 62.006 " |
入力周波数 | 50 / 60ヘルツ |
入力相AC | 3 |
入力電圧 | 460 VAC |
最大HP | 30 |
最大出力アンペア | 40 |
出力周波数範囲 | 0.5 Hzまで200 |
出力電圧 | 460 VAC |
保護 | サーキットブレーカー |
スタート/ストップコントロール | 有り |
始動トルク | 視聴者の38%が |
トルク@ 1 Hz | 視聴者の38%が |
幅(Width) | 12.532 " |
船の重量(kg) | 117.93 |
船高(cm) | 70.87 |
船の長さ(cm) | 181.1 |
船幅(cm) | 90.17 |
HSコード | 8504404000 |
プロダクト | モデル | 出力電圧 | タイプを表示します。 | エンクロージャー | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 相 | 始動トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFD212NG4YB07D07 | 460 VAC | LCDまたは統合 | NEMA 1 | - | - | - | - | 視聴者の38%が | ¥1,664,506 | ||
ATV320D11M3C | - | LED製品 | Open | 7 13 / 16 " | 13 " | 7" | 3 | 1.5 | ¥454,920 | ||
ATV320D15M3C | - | LED製品 | Open | 7 13 / 16 " | 13 " | 7" | 3 | 1.5 | ¥585,140 | ||
ATV320D15N4B | - | LED製品 | Open | 9 3 / 16 " | 15 15 / 16 " | 7" | 3 | 1.5 | ¥585,040 | ||
ATV320U02M2C | - | LED製品 | Open | 4 5 / 16 " | 13 " | 7" | 3 | 1.5 | ¥97,344 | ||
ATV320U02M3C | - | LED製品 | Open | 4 5 / 16 " | 13 " | 7" | 3 | 1.5 | ¥93,710 | ||
ATV320U04M2C | - | LED製品 | 完全密閉 | 5 1 / 16 " | 5 5 / 8 " | 2 13 / 16 " | 1 | 1.5 | ¥97,580 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。