入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可変周波数ドライブ |
入力制御信号を受け入れる | はい |
調整可能な加速時間 | 0〜999.9秒 |
調整可能な減速時間 | 0〜999.9秒 |
制御方法 | センサーレス磁束ベクトルは、低速、高始動トルクアプリケーションに最適なモーター性能を自動的に計算します |
制御タイプ | キーパッド/リモートキーパッド/ Modbus |
深さ | 5.17 " |
デジタル表示 | はい |
タイプを表示します。 | LED製品 |
表示 | LED製品 |
ダイナミックブレーキ | 外部オプション |
エンクロージャー | IP21 |
高さ | 5.63 " |
入力周波数 | 50 / 60ヘルツ |
入力相AC | 1 |
入力電圧 | 230 VAC |
キーパッドのロックアウト | はい |
最大HP | 3/4 |
最大出力アンペア | 3.5 |
出力周波数範囲 | 10 Hzまで400 |
出力電圧 | 230 VAC |
保護 | 過遮断、過電圧、低電圧、モーターの熱過負荷、ドライブの熱過負荷、相間または相からアースへの短絡、相故障 |
スタート/ストップコントロール | プログラム対応 |
始動トルク | 視聴者の38%が |
トルク@ 1 Hz | 視聴者の38%が |
幅(Width) | 2.83 " |
船の重量(kg) | 1.28 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8504404000 |
モデル | 深さ | 高さ | 入力電圧 | 最大HP | 最大出力アンペア | 出力電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV12H018F1 | 4.02 " | 5.63 " | 120 VAC | 1/4 | 1.4 | 230 VAC | 2.83 " | ¥61,259 | |
ATV12H018M2 | 4.02 " | 5.63 " | 230 VAC | 1/4 | 1.4 | 230 VAC | 2.83 " | ¥67,560 | |
ATV12H018M3 | 4.02 " | 5.63 " | 230 VAC | 1/4 | 1.4 | 230 VAC | 2.83 " | ¥61,499 | |
ATV12H037F1 | 4.77 " | 5.63 " | 115 VAC | 1/2 | 2.4 | 230 VAC | 2.83 " | ¥66,691 | |
ATV12H037M2 | 4.77 " | 5.12 " | 230 VAC | 1/2 | 2.4 | 230 VAC | 2.83 " | ¥69,651 | |
ATV12H037M3 | 4.77 " | 5.63 " | 230 VAC | 1/2 | 2.4 | 230 VAC | 2.83 " | ¥65,450 | |
ATV12H075F1 | 6.15 " | 5.59 " | 115 / 230 VAC | 1 | 4.2 | 115 / 230 VAC | 4.13 " | ¥78,416 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。