SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM12050 DC 電源 12vdc 5a 50/60hz
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC電源 |
ケースの材質 | 金属 |
深さ | 1.5 " |
高さ | 3.9 " |
ホールドアップタイム | 10Vで100ミリ秒を超える |
Hz | 50/60 |
入力電圧 | 100〜240VAC、120〜370VDC |
IP評価 | 20 |
取り付け | パネル |
NEMA評価 | 1 |
動作温度 範囲 | 32度から140度F |
出力アンペア | 5 |
出力ノイズ | 200mV未満 |
出力電圧 | 12 VDC |
ピークアンペア | 1.5 |
電力定格 | 60W |
ステータスインジケータ | 緑色のLED |
形式 | 切り替え |
UPC | 785901577423 |
幅(Width) | 5.91 " |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 23.37 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8504409530 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。